Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 27 (28x50x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297437
EAN/GTIN:
     4057222631594
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 27
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,933
LAENGE:
4
Stärke:
4
Durchmesser:
50
d2:
50
d1:
28
d:
27
s:
4
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
27
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,245*
€ 30,04155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,095*
€ 29,86305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,875*
€ 28,41125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,855*
€ 27,19745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,305*
€ 26,54295
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.