Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297454
EAN/GTIN:
     4057222630986
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,627
LAENGE:
2,5
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
Stärke:
2,5
Durchmesser:
24
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
12
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0021*
€ 2,3825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.