Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 6 (17x30x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl feuerverzinkt, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297455
EAN/GTIN:
     4057222631013
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,13
LAENGE:
3
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
6
Stärke:
3
Durchmesser:
30
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
16
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0842*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0731*
€ 2,46699
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.