Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 5 (5,3x10x1), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297460
EAN/GTIN:
     4055248118129
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. gelb Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
1
d2:
10
d1:
5,3
d:
5
Stärke:
1
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
5
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1686*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.