Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl galvanisch verzinkt gelb chromatiert, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297464
EAN/GTIN:
     4057222631266
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galv.verz.gelb chrom.C Flache Scheiben mit Fase Abmessung: 12/13 x24x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
Stärke:
2,5
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
12
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3656*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4956*
€ 0,58976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3656*
€ 0,43506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.