Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 10 (10,5x20x2), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297482
EAN/GTIN:
     4057222632263
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
2
d2:
20
d1:
10,5
d:
10
Stärke:
2
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
10
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9727*
€ 2,34751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.