Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, Stahl zinklamellenbeschichtet, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297489
EAN/GTIN:
     4057222632492
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24
Stärke:
4
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
24
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,65*
€ 217,3535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,89*
€ 212,8791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,28*
€ 174,0732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,50*
€ 169,575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,80*
€ 144,942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.