Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A2 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A2 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A2 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A2 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A2 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297494
EAN/GTIN:
     4057222630016
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
Stärke:
2,5
für Schrauben:
M12
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6991*
€ 2,02193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3936*
€ 1,65838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3512*
€ 1,60793
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.