Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 12 (13x24x2,5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297510
EAN/GTIN:
     4057222630252
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht:
0.600 KGM
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
Stärke:
2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
OBERFLAECHE:
000
DREIDIMENSION:
0.00
AUSFUEHRUNG:
204
Durchmesser:
12.00
LAENGE:
0.00
für Schrauben:
12
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
B
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
94
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0549*
€ 2,44533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.