Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 20 (21x37x3), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297512
EAN/GTIN:
     4057222630313
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
d2:
37
d1:
21
d:
20 mm
Stärke:
3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
DREIDIMENSION:
0.00
OBERFLAECHE:
000
AUSFUEHRUNG:
204
Durchmesser:
20.00
LAENGE:
0.00
Gewicht:
1.720 KGM
für Schrauben:
20
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
B
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
94
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6421*
€ 3,1441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.