Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 24 (25x44x4), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-297513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297513
EAN/GTIN:
     4057222630344
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 24
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
44
d1:
25
d:
24
Stärke:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.900 KGM
DREIDIMENSION:
0.00
OBERFLAECHE:
000
AUSFUEHRUNG:
204
Durchmesser:
24.00
LAENGE:
0.00
Gewicht:
2.900 KGM
für Schrauben:
24
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Form:
B
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
94
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3235*
€ 3,95497
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7327*
€ 0,87191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.