Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl blank
ISO 7093 Flache Scheiben 3 (3,2x9x0,8), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297521
EAN/GTIN:
     4057222588126
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
0,8
s:
0,8
d2:
9
d1:
3,2
d:
3
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
3
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Innendurchmesser:
3,2 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,90*
€ 91,511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,90*
€ 89,131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,20*
€ 87,108
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.