Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 10 (10,5x30x2,5), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 10 (10,5x30x2,5), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 10 (10,5x30x2,5), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 10 (10,5x30x2,5), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
ISO 7093 Flache Scheiben 10 (10,5x30x2,5), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297575
EAN/GTIN:
     4057222587907
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2,5
Außenmaße:
30
d2:
30
d1:
10,5
d:
10
h:
2,5
Stärke:
2,5
für Schrauben:
10
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4151*
€ 2,87397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0271*
€ 2,41225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.