Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x24 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x24 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x24 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x24 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519457
EAN/GTIN:
     4057223519457
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
24
a:
3
Abscherkraft:
39
Gewicht kg per 100:
0,568
LAENGE:
24
s:
0,67
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1468*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.