Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x40 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x40 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x40 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 10x40 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519518
EAN/GTIN:
     4057223519518
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 10 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
62
Gewicht kg per 100:
1,48
LAENGE:
40
s:
0,84
d2:
9,6
d1:
10,45
d:
10
l:
40
a:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,75*
€ 148,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,15*
€ 139,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,025*
€ 134,49975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,875*
€ 129,56125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,75*
€ 102,0425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.