| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-297691 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057223519600 EAN/GTIN: 4057223519600 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 16 x 60 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spannstifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gewicht kg per 100: | 5,5 | LAENGE: | 60 | s: | 1,3 | d2: | 15,4 | d1: | 16,55 | d: | 16 | l: | 60 | a: | 5 | Abscherkraft: | 155 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | Federstahl | Länge: | 60 mm | Durchmesser: | 16 mm | Norm: | 7343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, prymstift, 7343-16-60-Federstahl |
| | |
| |