Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x6, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x6, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x6, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2x6, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297708
EAN/GTIN:
     4057221846487
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 2x6 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Abscherkraft:
2,5
s:
0,17
d2:
1,9
d1:
2,15
d:
2
l:
6
a:
0,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.