Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x12, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x12, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x12, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x12, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297758
EAN/GTIN:
     4057221847484
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 5x12 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Abscherkraft:
15
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
12
a:
1,7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.