Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x30, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x30, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x30, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 5x30, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297767
EAN/GTIN:
     4057221847668
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 5x30 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,28
a:
1,7
Abscherkraft:
15
s:
0,42
d2:
4,8
d1:
5,25
d:
5
l:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,05*
€ 107,1595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,38*
€ 95,6522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.