Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
DIN 7344 Spiral-Spannstifte 4x20 Federstahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297826
EAN/GTIN:
     4057221933446
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
13,5
s:
0,45
d2:
3,8
d1:
4,15
d:
4
l:
20
a:
1,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7344
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0608*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.