Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 5, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222239042
EAN/GTIN:
     4057222239042
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
5
a:
0,25
Abscherkraft:
3,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.