Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 3 x 40, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222239660
EAN/GTIN:
     4057222239660
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,3
d2:
2,7
d1:
3,3
d:
3
l:
40
a:
0,25
Abscherkraft:
3,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0444*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.