Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 40, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222240260
EAN/GTIN:
     4057222240260
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,5
d2:
3,4
d1:
4,4
d:
4
l:
40
a:
0,5
Abscherkraft:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.