Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 5 x 45, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222240901
EAN/GTIN:
     4057222240901
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,5
d2:
4,4
d1:
5,4
d:
5
l:
45
a:
0,5
Abscherkraft:
10,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.