Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 12, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222241632
EAN/GTIN:
     4057222241632
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
8,5
d1:
10,5
d:
10
l:
12
a:
2
Abscherkraft:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,375*
€ 14,72625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.