Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 45, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222241939
EAN/GTIN:
     4057222241939
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
8,5
d1:
10,5
d:
10
l:
45
a:
2
s:
1
Abscherkraft:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.