Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 21 x 60, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222243704
EAN/GTIN:
     4057222243704
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 21 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2
d2:
17,5
d1:
21,5
d:
21
l:
60
a:
2
Abscherkraft:
168
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
21 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,533*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,193*
€ 6,17967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,953*
€ 5,89407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,703*
€ 5,59657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,593*
€ 5,46567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,533*
€ 4,20427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.