Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298195
EAN/GTIN:
     4055248118358
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 6 - M 5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schaftpassung h8
dk:
10
s:
3
d:
5
l:
10
b:
9,75
k:
4,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 5
ds:
6
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, 7379-5-10-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1453*
€ 6,12291
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7051*
€ 0,83907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6851*
€ 0,81527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.