Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 6 x 20, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298204
EAN/GTIN:
     4057221460683
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m6x20
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 8 - M 6 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
4
d:
6
l:
20
b:
11,25
k:
5,5
ds:
8
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Ausführung:
Schaftpassung h8
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schaftdurchmesser:
8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m6, 7379-6-20-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.