Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 10 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298231
EAN/GTIN:
     4055248118402
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m10x70
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 12 - M 10 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schaftpassung h8
dk:
18
s:
6
d:
10
l:
70
b:
16,4
k:
9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
ds:
12
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, 7379-10-70-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3932*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2165*
€ 7,39764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3936*
€ 5,22838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6926*
€ 4,39419
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,1932*
€ 3,79991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1332*
€ 3,72851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9832*
€ 3,55001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3932*
€ 2,84791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.