Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, A2 blank, Schaftpassung f9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, A2 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, A2 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 5 x 10, A2 blank, Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     5417F-298245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298245
EAN/GTIN:
     4057221461796
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m5x10
iso 7379
ISO 7379 5x10 A2, blank, Passung f9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
10
s:
3
d:
5
l:
10
b:
9,75
k:
4,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6,5
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Ausführung:
Schaftpassung f9
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schaftdurchmesser:
6
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m5, 7379-5-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4081*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5049*
€ 5,36083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7301*
€ 3,24882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5301*
€ 3,01082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4601*
€ 2,92752
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1973*
€ 2,61479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8081*
€ 2,15164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7581*
€ 2,09214
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.