Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, A2 blank, Schaftpassung f9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, A2 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, A2 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, A2 blank, Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     5417F-298264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298264
EAN/GTIN:
     4057221462175
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
ISO 7379 12x50 A2, blank, Passung f9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewindeausführung:
Regelgewinde
dk:
24
s:
8
d:
12
l:
50
b:
18,4
k:
11
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Ausführung:
Schaftpassung f9
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schaftdurchmesser:
16
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: 7379-12-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,3604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,88*
€ 198,5872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,06*
€ 196,4214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,26*
€ 188,3294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,84*
€ 181,8796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,01*
€ 159,4719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.