Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 5 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298292
EAN/GTIN:
     4057221462755
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
40
k:
2,75
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m5x40, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, 7380-5-40-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.