Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
ISO 7380-1 Linsenschrauben, Innensechskant M 6 x 14, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298298
EAN/GTIN:
     4057221462793
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
14
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kopfform:
Flachkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x14, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-14-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2842*
€ 2,7182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.