Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 6, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298364
EAN/GTIN:
     4057221464384
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
6
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: iso 7380 m6x6, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, 7380-6-6-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.