Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 8 x 55, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298393
EAN/GTIN:
     4055248118471
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14
s:
5
d:
8
l:
55
k:
4,4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-8-55-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,60*
€ 37,604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.