Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 45, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298482
EAN/GTIN:
     4055248118532
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
45
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,89
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-6-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4562*
€ 2,92288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.