Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 6 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298484
EAN/GTIN:
     4057223528688
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,5
s:
4
d:
6
l:
55
k:
3,3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,01
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-6-55-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6479*
€ 3,151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2079*
€ 2,6274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.