Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 5 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 5 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 5 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 5 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form D, 5 x 40, Außensechskant mit Flansch, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-298601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298601
EAN/GTIN:
     4057221310285
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
DIN 7500 5x40 Stahl, galv. verzinkt farblos, Schraube mit Bund, D Gewindefurchende Schrauben D Sechskant-Flansch
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Furchbereich max.:
3,2
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
5
l:
40
k:
3,8
c:
0,75
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
dc:
10,1
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Form:
D
Normart:
DIN
Ausführung:
Schraube mit Bund
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.