Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 5 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298727
EAN/GTIN:
     4057221315891
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx m5x16
linsenkopfschraube torx
DIN 7500 5x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Gwindefurchende Schrauben,Linsenkopf mit Innensechsrund CE-ISR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
P:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,5
d:
5,0
l:
16 mm
k:
3,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Form:
CE
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, 7500-5-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.