Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form CE , 8 x 16, Torx, Stahl verzinkt, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298746
EAN/GTIN:
     4057221316447
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m8x16 torx
linsenkopfschraube torx
DIN 7500 8x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Gwindefurchende Schrauben,Linsenkopf mit Innensechsrund CE-ISR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
P:
1,25
d:
8
l:
16
k:
6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Torx
Form:
CE
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m8, 7500-8-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.