Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x8, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x8, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x8, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x8, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298757
EAN/GTIN:
     4057221316676
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 4 x 8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk max.:
7
s:
2,5
d:
4
l:
8
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Form:
E
Gewinde:
M 4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0361*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.