Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x40, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x40, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x40, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 4 x40, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298765
EAN/GTIN:
     4057221316911
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 4 x 40
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk max.:
7
s:
2,5
d:
4
l:
40
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
2,5
Form:
E
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.