Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x16, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x16, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x16, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x16, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298770
EAN/GTIN:
     4057221317062
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 5 x 16
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk max.:
8,5
s:
3
d:
5
l:
16
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Form:
E
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,82*
€ 166,3858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,58*
€ 160,1502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,54*
€ 151,7726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,44*
€ 143,3236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.