Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x20, Innensechskant, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x20, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x20, Innensechskant, Stahl verzinkt
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form E, 5 x20, Innensechskant, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-298771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298771
EAN/GTIN:
     4057221317093
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, ISK, metr. Gewinde, Zylinderkopf - Abmessung: E M 5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
s:
3
d:
5
l:
20
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk max.:
8,5
Normart:
DIN
Form:
E
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,63*
€ 84,0497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.