Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz, Form E, M 3 x 6 Stahl verzinkt farblos, Linsensenkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-299229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299229
EAN/GTIN:
     4057221323629
Suchbegriffe:
DIN 7516 E
DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 E Kreuzschraube
DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube
DIN 7516 3x6 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), E Gewindeschneidschrauben Form E Linsensenkkopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
selbstschneidend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,6
d:
3
l:
6
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;selbstschneidend;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Kernlochdurchmesser:
2,7
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Form:
E
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,62*
€ 118,5478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,64*
€ 105,4816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.