Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 20, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-299495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299495
EAN/GTIN:
     4057221972742
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965 10x20 Stahl, blank Einschraubmuttern mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser 2:
18,5
Durchmesser 1:
10
DIN:
7965
d2:
18,5
d1:
10
t:
5
N:
3
Werkstoffart:
Stahl
l:
20
Antrieb:
Schlitz
d1 x d2 x l:
10x18,5x20
für Bohrungen Ø:
17
Normart:
DIN
Durchmesser vorbohren:
15
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20
Außendurchmesser:
18,5
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7965
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 stahl, din 7965, 7965-10-Stahl-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,682*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.