Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank
DIN 7965 Einschraubmuttern M 10 x 30, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-299523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965 10x30 Messing, blank Einschraubmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
3
l:
30
Antrieb:
Schlitz
Werkstoffart:
Messing
d2:
18,5
d1:
10
t:
5
für Bohrungen Ø:
17
Normart:
DIN
Durchmesser vorbohren:
15
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Bohrdurchmesser:
17
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
18,5
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7965
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965 messing, din 7965, 7965-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5204*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2567*
€ 3,87547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0004*
€ 3,57048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9404*
€ 3,49908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7704*
€ 3,29678
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5204*
€ 2,99928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.