Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
DIN 7968 Sechskant-Paßschrauben mit Mutter 12x50mm Stahl 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-299729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299729
EAN/GTIN:
     4057221162549
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d2:
12,74
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
18
d:
12
l:
50
b:
20,5
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
18
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,09*
€ 211,9271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,53*
€ 207,6907
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,32*
€ 172,9308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,39*
€ 169,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,02*
€ 166,6238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,37*
€ 143,2403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.