Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 100, 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 100, 4.6 verzinkt farblos
DIN 7969 Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen M 16 x 100, 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-299843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299843
EAN/GTIN:
     4057221625648
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 16 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
35
k:
9
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2,5
Gewinde:
M 16
Spitze:
ohne
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
W:
75°
a max.:
19,6
dk max.:
35
t:
3
N:
2,5
d:
16
l:
100
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7969
Weitere Suchbegriffe: 7969-16-100-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,5125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,9925*
€ 133,27108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,9325*
€ 130,81968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,7225*
€ 126,99978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,1525*
€ 125,13148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,5125*
€ 105,32988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.